Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe, X-LOCK, 115 mm, 22,23 mm, K 80, 5-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608621781
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 621 781
EAN/GTIN:
     4059952537061
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,088 kg
Nettogewicht:
0,088 kg
Volumen:
0,731 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Ursprungsland:
US
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Edelstahlbleche
GTIN:
4007081052061
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1434072
Lieferantenartikelnummer:
1434072
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1434072
EAN Code:
4007081052061
Produkt-Name:
Druckbuchse
Produkt-Typbezeichnung:
Druckbuchse
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
80
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,34*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,52*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,65*
Lager 214
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,74*
€ 8,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5000
ab € 68,42*
Sonstiges
Bosch
06033E5001
ab € 72,19*
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 59,81*
Sonstiges
Bosch
06033A2004
ab € 48,15*
Sonstiges
Bosch
06033A240A
ab € 50,41*
Sonstiges
Bosch
06033A240B
ab € 51,87*
Sonstiges
Bosch
06033A2400
ab € 52,24*
Sonstiges
Bosch
06033A240C
ab € 23,49*
Sonstiges
Bosch
06033A240D
ab € 52,45*
Sonstiges
Bosch
06033E2000
ab € 34,09*
Sonstiges
Bosch
06033E2001
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.