Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 D Clean for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608630032
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 630 032
EAN/GTIN:
     3165140006804
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 D Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen progressiven Zahnteilung (4-5,2 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 10-45 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
171 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)
Material:
Weichholz | Sperrholz
GTIN:
4007081282192
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435248
Lieferantenartikelnummer:
1435248
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1435248
EAN Code:
4007081282192
Produkt-Name:
Anschlussnippel
Produkt-Typbezeichnung:
Anschlussnippel
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
860
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,03*
Lager 214
1490
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,864*
€ 1,034*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,876*
€ 1,116*
2 Tage
250
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,968*
€ 1,138*
2 Tage
85
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,892*
€ 1,194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814652
ab € 3,58*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,47*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,62*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 0,81*
Ähnlich
Bosch
2608630033
ab € 2,40*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,74*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,79*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,51*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.