Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 321 AF Speed for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608636705
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 705
EAN/GTIN:
     3165140596992
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 321 AF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten, während die Zahngeometrie aus aggressiven und robusten Zähnen die Schnittgeschwindigkeit weiter erhöhen. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochleistungsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Außerdem wird sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität, um Rohre und offene Metallprofile aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden sichergestellt. Die sehr feine Zahnteilung (1,2 mm) der Stichsägeblätter schneidet dünnwandige Metallrohre und -profile mit 1–3 mm Wandstärke, während die langen Blätter (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser bis zu 65 mm schneidet.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,032 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm)
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
GTIN:
4007081019545
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1435686
Lieferantenartikelnummer:
1435686
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1435686
EAN Code:
4007081019545
Produkt-Name:
Blende
Produkt-Typbezeichnung:
Blende
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,98*
Lager 214
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,11*
€ 9,63*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 9,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 9,91*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,11* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814665
ab € 5,43*
Ähnlich
Bosch
2608637876
ab € 58,04*
Ähnlich
Bosch
2608636699
ab € 5,46*
Ähnlich
Bosch
2608636696
ab € 5,16*
Ähnlich
Bosch
2608636707
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.