Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.132mm Zahnt.1mm BIM 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814665
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814665
EAN/GTIN:
     4015448504085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblatt Gesamt-L.132mm Zahnt.1mm BIM 5 St./Karte PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 318 AF
verzahnte Länge:
105 mm
Gesamtlänge:
132 mm
Zahnteilung:
1 mm
Ausführung:
gewellt gefräst
Anwendungsgebiete:
flexibel, für Stahl 1- 3 mm , Sandwich-Material bis 80 mm
Material:
BIM
St. je Karte:
5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Einnockenschaft T-Aufnahme, Metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814667
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814661
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814658
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000814664
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
4000814662
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814666
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.