Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 5 Stück T 321 AF Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt 5 Stück T 321 AF Bosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 321 AF Bosch
Stichsägeblatt 5 Stück T 321 AF Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-278650
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636705
EAN/GTIN:
     3165140596992
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool


Einsatzbereich: dünne Bleche, Lochbleche, Sandwichmaterialien, dünnwandige Rohre, geschlossene und offene Profile inklusive Aluminium (< 65 mm), GFK/Epoxy.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Zahnteilung:
1,2 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608636705
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, 27360097, BOSCH, Bosch, Ersatzstichsägeblatt, Metall-Stichsägeblatt, QR5137347, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,98*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,11*
€ 9,63*
Lager 4012
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 9,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 9,91*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814665
ab € 5,43*
Ähnlich
Bosch
2608637876
ab € 58,04*
Ähnlich
Bosch
2608636699
ab € 5,46*
Ähnlich
Bosch
2608636696
ab € 5,16*
Ähnlich
Bosch
2608636707
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.