Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 VF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608656040
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 656 040
EAN/GTIN:
     3165140093422
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 922 VF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose Schnitte in Holz und Metall. Die Vario Zahngeometrie (1,8/2,6 mm) ermöglicht glattes, vibrationsreduziertes Schneiden. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Dieses Säbelsägeblatt mit einer Standardlänge (150 mm) hat eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,037 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
57 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<100 mm)
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
GTIN:
4007081938617
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450902
Lieferantenartikelnummer:
1450902
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450902
EAN Code:
4007081938617
Produkt-Name:
Spreizmundstück 4,8 komplett (spitz)
Produkt-Typbezeichnung:
Spreizmundstueck 4,8 komplett (spitz)
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,06*
5
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,17*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,26*
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,28*
Lager 214
75
5
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,67* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,92*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,67*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,27*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 2,70*
Zubehör
Bosch
2608656039
ab € 3,77*
Zubehör
Bosch
2608656016
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 37,11*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.