Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Multi Material’ 956 XHM Säbelsägeblatt, 10 Stück. Für Säbelsägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608900390
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 390
EAN/GTIN:
     4059952534800
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in zähen Baustoffen! Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke. Viele Blätter, die angeblich „für mehrere Materialien“ geeignet sind, funktionieren gut in Holz und weichem Metall. Härtere Elemente wie Schrauben oder Metallbeschläge können sie allerdings nicht schneiden. Das EXPERT ‘Multi Material’ hat damit keine Probleme: Seine Carbide-Zähne können immer wieder die härtesten Stahlsorten schneiden. Da das Bosch EXPERT ‘Multi Material’ Säbelsägeblatt so viel länger hält und in jedem Material gute Leistung bietet, ist es für Profis von großem Wert. Sie erreichen mehr Produktivität bei ihrer Arbeit und müssen weniger Blätter kaufen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,285 kg
Volumen:
0,18 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall (5-100 mm), Holz mit Stahlteilen (5-100 mm), Gusseisenrohre (Durchmesser < 3"), glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe (<100 mm)
Material:
Gusseisen | Holz mit zähem Metall | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Kunststoff | Faserkunststoffe GFK, CFK
GTIN:
4007081253239
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1457338
Lieferantenartikelnummer:
1457338
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1457338
EAN Code:
4007081253239
Produkt-Name:
Plattenmundstück P 17/32 (ohne Aussparung) für Senkkopf
Produkt-Typbezeichnung:
Plattenmundstueck P 17/32 (ohne Aussparung) fuer Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, reciprosäge bosch, reciprosäge, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 73,29*
€ 84,71*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 73,28*
€ 84,73*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 73,98*
€ 85,56*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 75,72*
€ 86,98*
Lager 214
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 82,22*
€ 96,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,45*
€ 114,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,80*
€ 114,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,82*
€ 108,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,84*
€ 103,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,88*
€ 102,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,22*
€ 97,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 82,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,24*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,58*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,76*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,47*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 836,08*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 859,18*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 733,20*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,26*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.