Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdruckbehälter, zur Verwendung mit Diamantnassbohrer+ Bohrständern geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2609390308
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 390 308
EAN/GTIN:
     3165140107907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der Wasserdruckbehälter ist für Arbeiten mit Diamantnassbohrern auf Baustellen geeignet, auf denen es keinen Wasseranschluss gibt. Dieser Behälter hat ein Fassungsvermögen von 10 Litern. Er besteht aus Stahl mit einer Spezialkunststoffbeschichtung. Er ist für die Verwendung mit den GCR 180/350 Professional Bohrständern geeignet.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6,705 kg
Nettogewicht:
6,705 kg
Volumen:
41,1 dm3
Abmessung Länge:
665 mm
Abmessung Breite:
263 mm
Abmessung Höhe:
235 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: Kernbohr-Wassertank, Wasserdruckbehälter, diamantbohrer bosch, diamant fliesenbohrer, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 219,25*
€ 251,34*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 220,66*
€ 252,26*
€ 4,90*
ab € 229,43*
€ 260,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 230,17*
€ 260,59*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 253,84*
€ 293,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601190100
ab € 604,01*
Sonstiges
Bosch
0601190200
ab € 933,71*
Sonstiges
Bosch
0601189800
ab € 915,89*
Sonstiges
Bosch
0601189900
ab € 1.408,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.