| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0038548001661 Herst.-Nr.: T165EL4 EAN/GTIN: 0038548001661 |
| |
|
| | |
| Klemm-Gripzange in C-Form, mit beweglichen Backen • Vernickelt • Zangenkörper aus Stahl, hochlegiert • Spannbacken in C-Form • Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes mittels Einstellschraube • Zum übergreifenden Spannen von sperrigen, ungleichmäßigen und konischen Werkstücken Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gesamtlänge: | 100 mm | Spannweite: | 41 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vise-Grip, Gripzange, Klemmgripzange, Klemm-Gripzange, Grip-Zange, Zange, Zangen, QR4028626, Feststellzange, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,07* | € 19,20* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,80* | € 19,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|