| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0038548001715 Herst.-Nr.: T17EL4 EAN/GTIN: 0038548001715 |
| |
|
| | |
| Klemm-Gripzange in C-Form, mit festen Backen • Vernickelt • Zangenkörper aus hochlegiertem Stahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gesamtlänge: | 150 mm | Spannweite: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, parallel gripzange, Vise-Grip, Gripzange, Klemm-Gripzange, Zange, Feststellzange, Klemmgripzange, Grip-Zange, Backen, Zangen, IRWIN, mit, festen, QR4028623, Gripzangen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,56* | € 17,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,90* | € 19,72* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,49* | € 21,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,71* | € 21,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|