| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490449711 Herst.-Nr.: 11-939/7 EAN/GTIN: 0076490449711 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »HyFlex® 11-939« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Hohe Griffsicherheit • Hoher Tragekomfort • RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken Ausführung: • Vollbeschichtet Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung Gauge: 18 Länge: 212–261 mm Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.B. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Schnittschutzhandschuh, Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,26* | € 9,35* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 9,38* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,74* | € 10,99* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 11,07* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,86* | € 13,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|