Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 7
Handschuh Ansell Hyflex 11-939 Größe 7
Artikel-Nr.:
     4012-850596
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-939/7
EAN/GTIN:
     0076490449711
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-931/937/939

Ausführung:
Schutz vor Öl und trockene Hände durch RIPEL-Technology
•Hohe Griffsicherheit bei nassen oder öligen Materialien
•Sehr hohe Strapazierfähigkeit im Daumenbeugebereich
•Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
•Gestrickt, mit Strickbund
Einsatzbereiche: Automobilherstellung, Maschinen, Metallproduktion
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Dyneema® Diamond Technology, Beschichtung Polyurethan und Nitril
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Herstellerartikelnummer:
11-939/7
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, reinigungshandschuhe latex, 31440007
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 9,16*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,27*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,23*
24 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,58*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 10,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 122,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11939100
ab € 8,70*
Ähnlich
Ansell
11939110
ab € 7,09*
Ähnlich
Ansell
11939060
ab € 4,62*
Ähnlich
Ansell
11939080
ab € 7,09*
Ähnlich
Ansell
11939090
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.