Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder E20/3 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder E20/3 SST
Winkelverbinder E20/3 SST
Winkelverbinder E20/3 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3523140715506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE3523140715506
EAN/GTIN:
     3523140715506
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder E20/3 / E9/2,5 Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen M10 Löcher: E20/3: Ø 5 mm / Ø 11 mm E9/2,5: Ø 5 mm / Ø 11 mm / 11 x 34 ETA-06/0106- B 170 mm - A 95 mm - T 3,0 mm - C 113 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. E20/3
Weitere Informationen:
B:
170 mm
A:
95 mm
T:
3,0 mm
C:
113 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
E20/3
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
375
25
Frei Haus
ab € 4,8015*
€ 6,0315*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,8196*
€ 6,8796*
4 Tage
375
25
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,0855*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 7,28*
100
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 728,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.