Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät 10 LINOX PLUSFPMBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX PLUSFPMBeschaffungsartikel
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX PLUSFPMBeschaffungsartikel
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX PLUSFPMBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4000903361518
Herst.-Nr.:
     3615P
EAN/GTIN:
     4000903361518
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Hochdrucksprühgerät, INOX Plus, FPM • Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk • Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung • Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen • Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten • Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung • Pumpenhalter verhindert das Verschmutzen der Pumpe beim Befüllen • Bestücktes Ersatzteilfach mit Ersatzdichtungen • Druckbegrenzungsventil (2 bar) sorgt für einen dauerhaft, konstanten Druck und gewährleistet dadurch eine gleichbleibende, mittelsparende Mittelausbringung • Gepolsterter Tragegurt für besseren Tragekomfort beim seitlichen Tragen über eine Schulter • Inkl. Einfüllsieb zur Vorfilterung selbstangesetzter biologischer Brühen • Spiralschlauch mit Sicherheitsverriegelung Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
3615 P
max. Betriebsdruck:
6 bar
Füllmenge:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, mesto sprühgeräte drucksprüher, drucksprüher, drucksprühgerät 6bar, Sprühflasche, Gartenpflege, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, MESTO, Zerstäuber, Hochdruck-Sprühgerät, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,64*
€ 233,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,57*
€ 261,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 284,85*
€ 6,90*
ab € 219,30*
€ 300,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,67*
€ 313,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6307LS
ab € 16,04*
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,28*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,31*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,78*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,56*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,39*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,89*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,92*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,94*
Zubehör
Mesto
2331
ab € 7,08*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,04*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,11*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,83*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,38*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.