Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdubel MZ 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdubel MZ 12
CELO Mehrzweckdubel MZ 12
CELO Mehrzweckdubel MZ 12
Artikel-Nr.:
     214G-4001990501757
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912MZ
EAN/GTIN:
     4001990501757
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Mehrzweckdübel MZ • Millionenfach bewährter Verknotungsdübel für nahezu alle Baustoffe • Sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten durch Vierfach-Spreizung in Vollbaustoffen und Knotenbildung in Loch- und Plattenbaustoffen • Hochqualitatives Polyethylen garantiert dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften • Gutmütiges Verhalten gegenüber verschiedener Schraubentypen und -durchmesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
71 mm
Typ:
MZ 12
Schrauben-Ø:
8,0–10,0 mm
Umkarton:
600 Stück
Dübel-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Kunststoffdübel, apolo, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1683*
€ 0,2483*
2 Tage
7550
50
€ 4,95*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
1 Tag
300
50
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,25*
50
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,2544*
Lager 214
300
50
€ 4,30*
ab € 0,1823*
€ 0,2563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.