Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdübel MZ 12-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdübel MZ 12-71
CELO Mehrzweckdübel MZ 12-71
CELO Mehrzweckdübel MZ 12-71
CELO Mehrzweckdübel MZ 12-71
CELO Mehrzweckdübel MZ 12-71
CELO Mehrzweckdübel MZ 12-71
CELO Mehrzweckdübel MZ 12-71
Artikel-Nr.:
     5417F-p877724
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912MZ
EAN/GTIN:
     4001990501757
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZ ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der MZ besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZ mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Verankerungstiefe min.:
71 mm
Durchmesser Dübel:
12 mm
Werkstoff Dübel:
Polyethylen
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
71 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
71 mm
Typ:
MZ 12-71
Schraubendurchmesser:
8-10 mm
min. Bohrlochtiefe:
85
Bohrlochtiefe:
85 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrerdurchmesser:
12
für Schraubendurchmesser:
8-10 mm
Durchmesser:
12
Bohrlochtiefe min. h1:
85 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Plattendicke min.:
15 mm
Länge Dübel:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, apolo
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
170
50
€ 4,79*
ab € 0,1683*
€ 0,2283*
Lager 5417
50
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,2354*
3 Tage
15200
50
€ 4,95*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
3 Tage
200
50
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,25*
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,1823*
€ 0,2563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.