Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckdübel MZ 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_mz.jpg
p_mz.jpg
td_mz_sb.jpg
a_mz_1.jpg
a_mz_2.jpg
m_mz_mzk_1.jpg
m_mz_mzk_2.jpg
m_mz_mzk_3.jpg
m_mz_mzk_4.jpg
m_mz_mzk_5.jpg
m_mz_mzk_6.jpg
m_mz_mzk_7.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-912MZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912MZ
EAN/GTIN:
     4001990501757
l_datenblatt_mz-mzk_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZ ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der MZ besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZ mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Verankerungstiefe [mm]:
75 mm
Dübellänge [mm]:
75 mm
Dübelausführung:
ohne Kragen
Schraubendurchmesser [mm]:
8-10 mm
Material:
Polyethylen
Plattenstärke [mm]:
> 15 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Knotendübel, Verknotungsdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,1682*
€ 0,2372*
4 Tage
468
50
€ 4,79*
ab € 0,178*
€ 0,238*
Lager 9YQ7S
19950
50
€ 4,95*
ab € 0,1798*
€ 0,2398*
1 Tag
550
50
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,24*
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,1823*
€ 0,2563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.