Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003773010029 Herst.-Nr.: 02 06 200 EAN/GTIN: 4003773010029 |
| |
|
| | |
| VDE-Kraft-Kombizange Nr. 02 06 • Zange verchromt • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 • DIN ISO 5746 • Schneiden induktiv gehärtet (63 HRC) • 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen gleicher Länge durch verbesserte Hebelverhältnisse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kraft-kombizange vde knipex, kombinationszange, knipex kombizangen, Kombinierte, VDE-Kraft-Kombi-Zange, Kleinkombizange, Kombi-Zange, VDE-Kraft-Kombizange, Standardzange, Zange, Multifunktionszange, QR4028170, Standardzangen, VDE-Kombinations-Zange, Kraft-Kombinations-Zange, VDE-Kraft-Kombinations-Zange, VDE, Schneid-, und, Greifzange, Handwerkzeug, Kleinkombizangen, Kraft-Kombizangen, Kraft-Kombi-Zange, VDE-Kombi-Zange, VDE-Kombizange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Knipex, VDE-Zange, Multifunktionszangen, Kombinations-Zange, Zangen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,34* | € 23,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,18* | € 25,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,57* | € 25,08* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,27* | € 25,15* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,23* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|