Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange VDE verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 190mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombinationszange VDE verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 190mm KNIPEX
Kombinationszange VDE verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 190mm KNIPEX
Kombinationszange VDE verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 190mm KNIPEX
Kombinationszange VDE verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 190mm KNIPEX
Kombinationszange VDE verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 190mm KNIPEX
Kombinationszange VDE verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 190mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     214G-4003773040415
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     01 06 190
EAN/GTIN:
     4003773040415
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
VDE-Kombizange Nr. 01 06 • Zange verchromt • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen • Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 • DIN ISO 5746 • Schneiden extra lang für dickere Kabel und induktiv gehärtet (64 HRC) • Besonders verschleißfeste Backen (53 HRC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombizangen, kombinationszange, Kombinierte, Kleinkombizange, Kombi-Zange, QR4028175, Standardzange, Zange, Multifunktionszange, Standardzangen, VDE-Kombinations-Zange, VDE, Schneid-, und, Greifzange, Kraft-Kombizange, Handwerkzeug, Kleinkombizangen, Kraft-Kombizangen, VDE-Kombi-Zange, VDE-Kombizange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Knipex, VDE-Zange, Multifunktionszangen, Kombinations-Zange, Zangen, 00000000
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,78*
€ 27,39*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 23,85*
€ 28,56*
1
€ 4,90*
ab € 23,15*
€ 28,60*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 28,88*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 27,93*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.