Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003773066859 Herst.-Nr.: 71 12 200 EAN/GTIN: 4003773066859 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® Nr. 71 12 200 • Zange schwarz atramentiert • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen • Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet • DIN ISO 5743 • Leichtes Schneiden von großen Querschnitten durch mikrostrukturierte Schneide • Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm • Mit in die Griffhüllen integrierter Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport • Schnittwerte liegen über dem 30-fachen der aufgewendeten Handkraft • 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern • Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel und Niete bis Ø 5,2 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Mittenschneider, mittenschneider knipex, bolzenschneider, Kompakt-Bolzenschneider, Mini-Bolzenabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Abschneider, QR5002624, Handwerkzeug, Schneidzange, Bolzen-Abschneider, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,38* | € 32,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,32* | € 32,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,03* | € 33,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,44* | € 33,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,35* | € 40,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|