Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 71 19 200 01 Ersatz-Feder/Halter für 71 X2 200 / 72 62 200 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-71 19 200 01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 19 200 01
EAN/GTIN:
     4003773082071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinzettenbutler
Pinzettenhalter
Pinzettenstation
Pinzettenständer
71 19 200 01 Ersatz-Feder/Halter Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC.
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
55 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
6 g
Artikellänge:
55 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Armaturenschonzange, Armaturenzange, Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Seitenschneider, armaturenzange knipex, armaturenzange, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, bewehrungsstahl, bolzenschneider, cobolt®, elektrikerwerkzeug, elektro, greifen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, kompakt-bolzenschneider, kraftersparnis, landwirtschaft, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, schneiden, schneidewerkzeug, schneidezange, stahlbetonbau, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 71 12
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.