Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac
Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac
Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac
Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac
Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac
Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac
Artikel-Nr.:
     214G-4005153011121
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     00111600
EAN/GTIN:
     4005153011121
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
Fliesenschneidmaschine • Ganzmetallausführung • 14 mm HM-Rädchen und Brechkopf • Für Wand- und Bodenfliesen bis 12 mm Stärke • Zum Schneiden und Brechen auf der Grundplatte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Anschlag:
ja
Schnittlänge:
600 mm
Fliesenbrechdicke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider 600mm, fliesenschneider, haromac fliesenschneider, Schneidmaschinen, Fliesenschneidmaschinen, Schneidmaschine, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,79*
€ 86,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 88,41*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,69*
€ 91,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.