Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac
Fliesenschneidmaschine 600mm Haromac
Artikel-Nr.:
     4012-727300
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     111600
EAN/GTIN:
     4005153011121
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
Fliesenschneidmaschine, Ganzmetallausführung

• Ganzmetallausführung
• 14 mm HM-Rädchen und Brechkopf
• Für Wand- und Bodenfliesen bis 12 mm Stärke
• Zum Schneiden und Brechen auf der Grundplatte


* Mit Anschlag.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
600 mm
Anschlag:
ja
Fliesenbrechdicke:
12 mm
Markenname:
HAROMAC
Herstellername:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
111600
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider 600mm, fliesenschneider, haromac fliesenschneider, 4005153011121, Fliesenschneidmaschinen, Schneidmaschine, Schneidmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,83*
€ 86,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 88,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,19*
€ 91,03*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.