| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827666282 Herst.-Nr.: 66751601 EAN/GTIN: 4005827666282 |
| |
|
| | |
| Dänische Rübenhacke IDEAL • Auswechselbares Stahlmesser • Halter silber pulverbeschichtet • Mit patentiertem Adapter • Mit Dülle • Mit Langstiel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,75 kg | Typ: | Hacke | Blattbreite: | 160 mm | Stiellänge: | 1400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,71* | € 23,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 18,45* | € 25,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,35* | € 32,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,38* | € 33,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,44* | € 33,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|