Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dän. Rübenhacke m. Stiel Arbeitsbreite 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dän. Rübenhacke m. Stiel Arbeitsbreite 160 mm
Dän. Rübenhacke m. Stiel Arbeitsbreite 160 mm
Artikel-Nr.:
     4012-650760
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66751601
EAN/GTIN:
     4005827666282
Suchbegriffe:
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
Idealspaten
Spaten
IDEAL Dänische Rübenhacke

• Mit auswechselbarem Stahlmesser
• Silber pulverbeschichtet
• Mit patentiertem Adapter
• Mit Dülle
• Mit Langstiel

Weitere Informationen:
Typ:
Hacke
Blattbreite:
160 mm
Stiellänge:
1400 mm
Gewicht:
0,75 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
66751601
Weitere Suchbegriffe: dänische rübenhacke, Hacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
28
€ 6,90*
ab € 23,57*
€ 32,15*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 24,42*
€ 33,52*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 17,42*
€ 33,74*
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 34,59*
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.