Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt
Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt
Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt
Artikel-Nr.:
     214G-4006596225571
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     22557 1
EAN/GTIN:
     4006596225571
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Design Sifon 1 1/4" • Material: ABS Kunststoff verchromt • Abmessung: 39,59 mm (1 1/4") x 32 mm, Innengewinde • Abgang: mit 290 mm Verlängerungsrohr • für alle Waschtische geeignet Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, röhrengeruchsverschluß sanitop, Rohrnsifon, Rohrgeruchsverschluss, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,10*
3 Tage
43
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 12,30*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 12,31*
13 Tage
52
1
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 8,67*
€ 12,32*
Lager 214
45
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 8,94*
€ 13,01*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,01*
€ 15,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.