Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt
Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493910
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596225571
EAN/GTIN:
     4006596225571
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Design Sifon 1 1/4"

• Material: ABS Kunststoff verchromt
• Abmessung: 39,59 mm (1 1/4") x 32 mm, Innengewinde
• Abgang: mit 290 mm Verlängerungsrohr
• für alle Waschtische geeignet

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,11*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,61*
€ 12,23*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,93*
€ 12,99*
12 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 13,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 111,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.