Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt
Design-Sifon 1 1/4" ABS verchromt
Artikel-Nr.:
     4012-493910
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596225571
EAN/GTIN:
     4006596225571
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Design Sifon 1 1/4"

• Material: ABS Kunststoff verchromt
• Abmessung: 39,59 mm (1 1/4") x 32 mm, Innengewinde
• Abgang: mit 290 mm Verlängerungsrohr
• für alle Waschtische geeignet

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,09*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 12,18*
2 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 8,76*
€ 12,32*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 8,94*
€ 12,83*
15 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 9,47*
€ 13,29*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,18*
€ 14,49
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.