Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007591565099 Herst.-Nr.: 5087597 EAN/GTIN: 4007591565099 |
| | |
|
| | |
| HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Bild zeigt die Schutzlackdose mit der Farbe anthrazitgrau. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | GL weiß | Ausführung: | GL = glänzend | Inhalt: | 750 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,59001* | € 57,64002* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,48001* | € 58,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,26001* | € 59,39001* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 46,14* | € 61,84002* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,80* | € 63,76002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|