Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-135601 Herst.-Nr.: 4007591565099 EAN/GTIN: 4007591565099 |
| |
|
| | |
| HAMMERITE Metall-Schutzlack GLÄNZEND • Rostschutz und Lackierung in einem, für innen und außen • Auf Kunstharzbasis, mit DualTech-Schutz • Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung (s.u.), wie z. B. Gartenzäune, Gartenmöbel, Treppen- und Balkongeländer, Fenstergitter, Lampen, Fahrräder, Rankgitter, Fenster etc • Staubtrocken nach ca. 1–2 Stunden • Überstreichbar nach ca. 6 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5 m²/l bei 2 Anstrichen • Die Endhärte und der Glanzgrad wird nach ca. 2 Wochen erreicht Hinweiß: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Farbe: | GL weiß | Ausführung: | GL = glänzend | Marke: | HAMMERITE |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,59001* | € 57,64002* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,48001* | € 58,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,26001* | € 59,39001* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,14* | € 61,84002* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 43,80* | € 63,76002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,60* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|