Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack GL 750 ml blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4007591568090
Hersteller:
     Akzo Nobel
Herst.-Nr.:
     5087572
EAN/GTIN:
     4007591568090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Bild zeigt die Schutzlackdose mit der Farbe anthrazitgrau.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
GL blau
Ausführung:
GL = glänzend
Inhalt:
750 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack blau, alkydharzlack, alkydharzlack glänzend, Farbe, Metallschutzlack, Schutzlack, Zinkfarbe, Lack, Rostschutz, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 13,91*
€ 19,34*
2 Tage
15
3
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 19,51*
2 Tage
15
3
€ 7,90*
ab € 15,09*
€ 20,34*
Lager 214
18
3
€ 4,30*
ab € 15,46*
€ 21,18*
2 Tage
15
3
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 63,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5272542
ab € 14,47*
Zubehör
Hammerite
5087574
ab € 42,68001*
Zubehör
Hammerite
5087577
ab € 42,41001*
Zubehör
Hammerite
5087582
ab € 42,68001*
Zubehör
Hammerite
5087584
ab € 42,62001*
Zubehör
Hammerite
5087592
ab € 42,60*
Zubehör
Hammerite
5087587
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.