Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30
Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30
Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30
Akku Stirnleuchte HD150, 2 Watt, IP30
Artikel-Nr.:
     214G-4011160428234
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42823
EAN/GTIN:
     4011160428234
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Akku-Stirnlampe HD 150 • Größenverstellbares Kopfband mit Stirnpolster • Ein- und Ausschalter • Leuchtstärke in zwei Stufen regulierbar • Mit COB-LED, Lebensdauer über 50000 h • Li-Ion-Akku 3,7 V (800 mAh) mit Ladestandanzeige • Ladezeit ca. 3 h • Schutzart IP30 fremdkörpergeschützt Lieferung: Inklusive USB-Netzladegerät 5,0 V/1 A.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lichtfarbe:
Tageslicht
Leistungsaufnahme:
2 W
Farbtemperatur:
6000 K
Leuchtkraft:
ca. 75/150 lm
Leuchtdauer:
ca. 4 h
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Akku-Stirnleuchte, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,06*
€ 55,74*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,56*
€ 57,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,53*
€ 59,75*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,47*
€ 59,99*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 46,86*
€ 64,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42824
ab € 49,11*
Ähnlich
as - Schwabe
42810
ab € 47,95*
Ähnlich
as - Schwabe
42820
ab € 31,19*
Ähnlich
as - Schwabe
42411
ab € 27,49*
Ähnlich
as - Schwabe
42303
ab € 8,04*
Ähnlich
as - Schwabe
42412
ab € 25,66*
Ähnlich
as - Schwabe
42211
ab € 4,44*
Ähnlich
as - Schwabe
42422
ab € 18,25*
Ähnlich
as - Schwabe
42413
ab € 6,00*
Ähnlich
Mirka
8295885111
ab € 85,89*
Ähnlich
Mirka
8292605021
ab € 41,68*
Ähnlich
Mirka
8292605011
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.