Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil auf Rolle 6x7 galZn/umm. 6/8mmx 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseil auf Rolle 6x7 galZn/umm. 6/8mmx 30m
Drahtseil auf Rolle 6x7 galZn/umm. 6/8mmx 30m
Drahtseil auf Rolle 6x7 galZn/umm. 6/8mmx 30m
Drahtseil auf Rolle 6x7 galZn/umm. 6/8mmx 30m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645015409
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100128
EAN/GTIN:
     4011645015409
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt, transparent ummantelt Hinweis: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
6,0 auf 8,0 mm
Rolle:
5,20 kg
Abmessungen:
250 x 80 mm
max. kg:
360
Konstruktion:
6 x 7 + 1
Fach:
1037
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,37*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,8302*
€ 54,3501*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,97*
€ 58,2201*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 45,5502*
€ 58,6302*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 49,3101*
€ 64,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,8901*
€ 68,88922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,3602*
€ 65,87864
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,69*
€ 65,0811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,20*
€ 62,118
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,0801*
€ 60,78532
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 49,3101*
€ 58,67902
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,64367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.