Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Pattentkette mess.-verch.0,4mm Ro.50m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pattentkette mess.-verch.0,4mm Ro.50m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,4mm Ro.50m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,4mm Ro.50m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,4mm Ro.50m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,4mm Ro.50m (130x60)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024135
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000500052
EAN/GTIN:
     4011645024135
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette
Patentkette, DIN 5279, Form A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Oberfläche:
Messing verchromt
Ø:
0,4 mm
b:
5,0 mm
Rolle:
1,05 kg
Abmessungen:
130 x 60 mm
t:
14,0 mm
max. kg:
32
Weitere Suchbegriffe: DIN, 5279, Kette, Patentkette DIN 5279, DIN 5279 Patentkette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 1,83*
9 Tage
200
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,91*
3 Tage
200
50
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 1,93*
5 Tage
170
50
€ 4,79*
ab € 1,51*
€ 1,94*
Lager 214
225
50
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.