Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024159
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000900150
EAN/GTIN:
     4011645024159
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Oberfläche:
vernickelt
Ø:
2,5 mm
Rolle:
1,35 kg
Abmessungen:
130 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette 10m, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,29*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,31*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,36*
10
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,40*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,02*
€ 2,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.