Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette 2,5 vern. Rohne 10 m (130 x 60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette 2,5 vern. Rohne 10 m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vern. Rohne 10 m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vern. Rohne 10 m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vern. Rohne 10 m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vern. Rohne 10 m (130 x 60)
Artikel-Nr.:
     5417B-161302
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645024159
EAN/GTIN:
     4011645024159
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,135 kg/m
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Nenndicke:
2,5 mm
Gewicht je Rolle:
1,35
Grundpreis:
Ja
Güteklasse:
ohne
Gesamtlänge:
10 m
Abmessung:
130 x 60
Farbe:
silber
Länge:
10 m
Durchmesser:
2,5 mm
Oberfläche:
vernickelt
Rolle:
130 x 60 mm
je Rolle:
1,35 kg
Artikel-Nr.:
1000900150
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette 10m, Gourmettekette 2,5 vern. Ro.10m (130 x 60)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,31*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,36*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,40*
10
€ 4,80*
ab € 1,88*
€ 2,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.