Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Gourmettekette vernickelt2,5mm Ro.10m (130x60)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000900150
EAN/GTIN:
     4011645024159
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette

Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
2,5 mm
Nr.:
7
Abmessungen:
130 x 60 mm
Oberfläche:
vernickelt
je Rolle:
1,35 kg
Meter / Rolle:
10
udf_EDE_Katalog:
30308508
ø:
2,5 mm
Rolle:
10 m
VE:
10 m
Ursprungsland:
TschechischeRep
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024159
Herstellerartikelnummer:
1000900150
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Gourmetteketten, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,28*
9 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,31*
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,35*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,37*
10
€ 4,80*
ab € 1,87*
€ 2,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.