Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette 2,5 vern. Ro.10m (130 x 60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettekette 2,5 vern. Ro.10m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vern. Ro.10m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vern. Ro.10m (130 x 60)
Gourmettekette 2,5 vern. Ro.10m (130 x 60)
Artikel-Nr.:
     4012-139750
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000900150
EAN/GTIN:
     4011645024159
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette

Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
2,5 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen:
130 x 60 mm
Rolle:
1,35 kg
Rolle::
10 m
Herstellerartikelnummer:
1000900150
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette 10m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,31*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,36*
10
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,40*
10
€ 4,80*
ab € 1,88*
€ 2,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.