Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiWeGrtE86G/3331/3310/1400SST ES1 F69PZ 8/72 42-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiWeGrtE86G/3331/3310/1400SST ES1 F69PZ 8/72 42-47
SiWeGrtE86G/3331/3310/1400SST ES1 F69PZ 8/72 42-47
SiWeGrtE86G/3331/3310/1400SST ES1 F69PZ 8/72 42-47
SiWeGrtE86G/3331/3310/1400SST ES1 F69PZ 8/72 42-47
Artikel-Nr.:
     214G-4012789684391
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3662069
EAN/GTIN:
     4012789684391
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie Amsterdam E86G/3331/3310/1400Z • HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
3662069
für Türstärke:
42–47 mm
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
pro Satz
€ 9,50*
ab € 73,22*
€ 93,10*
1 Tag
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 73,21*
€ 94,52*
2 Tage
112
pro Stück
€ 5,90*
ab € 81,32*
€ 102,41*
2 Tage
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 104,46*
Lager 214
111
pro Stück
€ 4,30*
ab € 88,41*
€ 111,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3692954
ab € 3,37*
Zubehör
Hoppe
3693236
ab € 4,66*
Zubehör
Hoppe
3693252
ab € 5,02*
Zubehör
Hoppe
3692911
ab € 3,08*
Zubehör
Hoppe
3692938
ab € 3,18*
Zubehör
Hoppe
3694141
ab € 8,50*
Zubehör
Hoppe
10749584
ab € 220,88*
Zubehör
Hoppe
3693279
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.