Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor
Artikel-Nr.:
     214G-4014855010578
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13401
EAN/GTIN:
     4014855010578
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stahl
schruppscheibe
Schruppscheibe A 24 R Supra für Stahl • Hohe Schleifleistung • Für die Bearbeitung von Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Stärke:
6 mm
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gekröpft
max. Drehzahl:
13300 min-1
Weitere Suchbegriffe: Klingspor, Schleifscheibe, Schruppscheiben, QR4026661, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,59*
4 Tage
337
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,65*
2 Tage
450
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,70*
Lager 214
196
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,20*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,10*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,22*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,72*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.