Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K50 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K50 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K50 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K50 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875995716
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799571
EAN/GTIN:
     4018875995716
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe KF808 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Kühler Schliff • Für schwer zerspanbaren und legierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
268
100
€ 6,90*
ab € 0,3398*
€ 0,4698*
2 Tage
268
100
Frei Haus
ab € 0,3363*
€ 0,4714*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,343*
€ 0,503*
4 Tage
265
1
€ 4,30*
ab € 0,344*
€ 0,5214*
Lager 214
265
1
€ 4,30*
ab € 0,504*
€ 0,7652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7496*
€ 0,89202
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,28*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,32*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.