Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K100 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K100 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K100 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K100 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875995747
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799574
EAN/GTIN:
     4018875995747
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe KF808 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Kühler Schliff • Für schwer zerspanbaren und legierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
100
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2811*
€ 0,3811*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,3265*
€ 0,4429*
5 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 0,2989*
€ 0,4652*
2 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,50*
Lager 214
83
1
€ 4,30*
ab € 0,4471*
€ 0,697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6771*
€ 0,80575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6271*
€ 0,74625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5471*
€ 0,65105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4471*
€ 0,53205
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,30*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,32*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.