Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Zirkon 115mm K24 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Zirkon 115mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe Zirkon 115mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe Zirkon 115mm K24 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875997192
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799719
EAN/GTIN:
     4018875997192
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe ZF714 • Zirkonkorund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Kühler Schliff • Hohe Abtragsleistung • Für legierten Stahl und NE-Metalle • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen und Platten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
24
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,477*
€ 0,647*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,524*
€ 0,7251*
6 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 0,4893*
€ 0,7493*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,78*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 0,7774*
€ 1,1947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1947*
€ 1,42169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1674*
€ 1,38921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0474*
€ 1,24641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0074*
€ 1,19881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8674*
€ 1,03221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7774*
€ 0,92511
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,69*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,87*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.