Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Korund 115mm K50 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K50 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K50 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K50 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875998045
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799804
EAN/GTIN:
     4018875998045
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe KF787 • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Für unlegierten Stahl und NE-Metall • Zur Bearbeitung von Behältern, Gussteilen und Karosserieteilen usw.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2098*
€ 0,2898*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,2086*
€ 0,3129*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,221*
€ 0,3359*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,36*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,4139*
€ 0,6331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6331*
€ 0,75339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6284*
€ 0,7478
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6239*
€ 0,74244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5839*
€ 0,69484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5539*
€ 0,65914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5039*
€ 0,59964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,69*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,86*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.