Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Hängeregistr.rahm.,9011942,Stahl aluopt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistr.rahm.,9011942,Stahl aluopt.
Hängeregistr.rahm.,9011942,Stahl aluopt.
Hängeregistr.rahm.,9011942,Stahl aluopt.
Artikel-Nr.:
     4012-1303051
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9011942
EAN/GTIN:
     4023149021695
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000

• Für Endlos- und Korpusbauweise
• Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
• Schranktiefe 600 mm
• Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70
• Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
• Werkzeuglose Aufschiebemontage
• Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
• Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
• Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
• Maß X = 13 mm für Standardschränke
• Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9011942
Abmessung:
736 x 517 mm
Korpustiefe:
558 mm
Korpusbreite:
800 mm
Oberfläche:
Aluminium Optik
Herstellerartikelnummer:
9011942
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 44,96*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 38,7307*
€ 45,272*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 39,9476*
€ 46,3076*
2 Tage
60
1
€ 5,90*
ab € 47,82*
€ 63,29*
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 54,77*
€ 71,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 46,3076*
€ 55,10604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,9476*
€ 47,53764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.630,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078717
ab € 40,2511*
Zubehör
Hettich
9078719
ab € 40,8317*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0544*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
9132871
ab € 5,5161*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2096*
Zubehör
Hettich
0040434
ab € 50,10*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5061*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7583*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2093*
Zubehör
Hettich
0048428
ab € 2,7256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.