Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Breitwandschub Systema Top 2000, Schranktiefe 600 mm, 536 x 517, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-1065664
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
1065664
EAN/GTIN:
4023149032226
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Küchen-Systemtechnik
1065664 • Für Endlos- und Korpusbauweise
• Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
• Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70
• Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
• Werkzeuglose Aufschiebemontage
• Stahl pulverbeschichtet
Hinweise:
• Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
• Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen
Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
• Maß X = 13 mm für Standardschränke
• Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung
... >
Schrankwandsystem Systema Top 2000
>
Breitwandschübe Systema Top 2000
>
Breitwandschübe
Weitere Suchbegriffe:
1065664
,
Hettich
,
Breitwandschub Systema Top 2000
,
Schranktiefe 600 mm
,
536 x 517
,
schwarz
,
*UNDEFINED TEXT*
,
Schublade
,
Breite Lade
,
Box
,
4023149032226
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 52,47*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 44,8701*
€ 52,8446*
Lager 4012
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 46,4124*
€ 54,1424*
Lager 6QTZH
15 Tage
559
1
€ 6,99*
ab € 55,04*
€ 71,59*
Lager 3145
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 55,56*
€ 72,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausz.führ.,9078717,f.Korpusbauw.,verz.
Hettich
9078717
ab € 39,6651*
Zubehör
Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.
Hettich
9078719
ab € 40,1463*
Zubehör
Befestigungsschraube,52996,verz.,5x16mm
Hettich
0052996
ab € 0,0508*
Zubehör
Befestigungsschraube,76222,verz.,5x14mm
Hettich
0076222
ab € 0,0569*
Zubehör
Blendenstütze,75555,schwarz
Hettich
0075555
ab € 3,36*
Zubehör
Blendenstütze,9186463,schwarz
Hettich
9186463
ab € 4,1232*
Zubehör
Direktbefestigungsschraube ø6x14
Hettich
1028128
ab € 50,69*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 1136 mm, schwarz
Hettich
9132815
ab € 6,5878*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 536 mm, schwarz
Hettich
9133359
ab € 5,14*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 736 mm, schwarz
Hettich
9132813
ab € 4,7724*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Abdeckprofil, Länge 936 mm, schwarz
Hettich
9132814
ab € 5,7088*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Blendenbefestigungsschraube, ø 6,3 x 16 mm, Stahl
Hettich
0046701
ab € 0,1895*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 1000 mm, schwarz
Hettich
1054813
ab € 60,03*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 435 mm, schwarz
Hettich
1080190
ab € 49,16*
Zubehör
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen 1032-1204 / 600 mm schwarz
Hettich
1084140
ab € 95,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen