Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsführung,41083,Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsführung,41083,Vollauszug
Auszugsführung,41083,Vollauszug
Auszugsführung,41083,Vollauszug
Artikel-Nr.:
     214G-4023149410833
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0041083
EAN/GTIN:
     4023149410833
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Auszugsführung Quadro Duplex 25 • Vollauszug, mit Differentialrolle • Lochreihe: 32 mm, • Belastbarkeit nach EN 15338,Level 2 • Max. Blendenhöhe 3 HE: 192 mm Hinweise: Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
41083
Belastbarkeit:
25 kg
min. Einbautiefe:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Schrankinnenausstattung, Auszugsführung, Auszug, Unterschrankausstattung, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 25,3027*
€ 29,1049*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 26,0275*
€ 29,8375*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 27,81*
€ 37,35*
13 Tage
421
1
€ 6,99*
ab € 27,89*
€ 37,55*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 36,1646*
€ 49,1465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,1465*
€ 58,48434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,0665*
€ 56,00914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,316*
€ 52,73604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,916*
€ 51,07004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,676*
€ 49,59444
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,2146*
€ 49,04537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,1646*
€ 43,03587
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 8,07*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 8,21*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 7,76*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,50*
Zubehör
Hettich
9080102
ab € 5,11*
Zubehör
Hettich
9080105
ab € 5,43*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 7,39*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 7,45*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 8,16*
Zubehör
Hettich
9080099
ab € 4,4448*
Zubehör
Hettich
9080107
ab € 6,7962*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,73*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,93*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 5,30*
Zubehör
Hettich
9111219
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.