Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkastenzarge,9255245,300mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255245,300mm,silber
Schubkastenzarge,9255245,300mm,silber
Schubkastenzarge,9255245,300mm,silber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149451355
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255245
EAN/GTIN:
     4023149451355
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 101 mm • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung • Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: • 1 Stück Zarge, links und rechts • 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe • 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben • 2 Stück Stabilisatoren Rückwand • Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
101 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9255245
Oberfläche:
silber
Nennlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenzarge, Zarge, Auszug, Schubkasten, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,6393*
€ 18,1654*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,0615*
€ 18,6115*
13 Tage
897
1
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 22,77*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,0273*
€ 26,6073*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 20,9238*
€ 29,952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,952*
€ 35,64288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,692*
€ 35,33348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,3353*
€ 32,52901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,0653*
€ 32,20771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,9753*
€ 30,91061
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,6938*
€ 30,57562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,9238*
€ 24,89932
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257643
ab € 36,799*
Zubehör
Hettich
9257647
ab € 53,0463*
Zubehör
Hettich
9257300
ab € 33,33*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0712*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0714*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0714*
Zubehör
Hettich
9255760
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9255778
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9255787
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9255769
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9255796
ab € 0,4823*
Zubehör
Hettich
9257666
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.