Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAschubk.,9134400,mit OrgaLine,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAschubk.,9134400,mit OrgaLine,schwarz
STAschubk.,9134400,mit OrgaLine,schwarz
STAschubk.,9134400,mit OrgaLine,schwarz
STAschubk.,9134400,mit OrgaLine,schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4023149491313
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134400
EAN/GTIN:
     4023149491313
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Stahlschubkasten • Mit vormontiertem Zugstück - Systema Top 2000 • Ganzmetallkasten mit OrgaLine • Verdeckter Einbau der Auzugsführungen durch doppelwandigen Schubkastenkanal • Werkzeuglose Aufschiebemontage • Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör • Mindestblendenhöhe 2 HE • Zugstück rechts für Stop Control Gehäuse ist am Stahlschubkasten vormontiert • Stahl pulverbeschichtet HInweis: Abbildung zeigt Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9134400
Oberfläche:
schwarz
Einbaubreite:
392 mm
Mindesteinbautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankinnenausstattung, Kasten, Schubkasten, Unterschrankausstattung, Stahlschubkasten, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
100
Frei Haus
ab € 14,1186*
€ 17,6151*
3 Tage
127
100
Frei Haus
ab € 14,5251*
€ 17,9951*
11 Tage
nicht lagernd
138
Frei Haus
ab € 14,6221*
€ 18,9469*
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 17,39*
€ 24,25*
Lager 214
125
1
€ 4,30*
ab € 20,2063*
€ 28,8285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,8285*
€ 34,30592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,6285*
€ 34,06792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,2999*
€ 31,29688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,7799*
€ 30,67808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,5399*
€ 29,20248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,2663*
€ 28,8769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,2063*
€ 24,0455
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9136065
ab € 22,986*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0549*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0627*
Zubehör
Hettich
0075554
ab € 3,07*
Zubehör
Hettich
9186463
ab € 4,2982*
Zubehör
Hettich
9186461
ab € 0,4342*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,1945*
Zubehör
Hettich
1040176
ab € 2,32*
Zubehör
Hettich
9011488
ab € 2,07*
Zubehör
Hettich
1040175
ab € 1,98*
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 7,3434*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 7,4953*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 7,1096*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 6,6605*
Zubehör
Hettich
1041576
ab € 1,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.