| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025109003291 Herst.-Nr.: 304170 EAN/GTIN: 4025109003291 |
| | |
|
| | |
| Butylband ME402 Butylband Alu Eigenschaften: • Einseitig selbstklebendes Band zur Abdichtung, Reparatur oder Sanierung • Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich) • Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche • Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht Einsatzbereiche: • Für Anschlüsse, Nähte, Stöße, Überlappungen, falls eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich • Für den Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 25 m | Stärke: | 1,2 mm | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Butyl-Band, Butylband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Fensterdichtung, alu klebeband, Folienklebeband, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 30,46* | € 36,28* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,39* | € 36,50* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,63* | € 36,51* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,67* | € 39,00* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,85* | € 39,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,354* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 238,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|